7308-07 ハーフパンツ

7308-07 ハーフパンツ - G.G7308-07 ハーフパンツ - G.G7308-07 ハーフパンツ - G.G

マットで高級感のある見た目に加え、ストレッチ、軽量感を兼ね備えたセットアップウェアです。
軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。
縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性です。
吸汗速乾加工でさわやかな着心地です。
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付きです。
反射ロゴプリントにより高い視認性があります。

材質ポリエステル100%内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664772097308-07-1-M530-3750ネイビーM7378~88
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
664772187308-07-1-L530-6836ネイビーL7583~93
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
664772277308-07-1-LL530-5338ネイビーLL7588~98
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
664772367308-07-4-M530-0602ブラックM7378~88
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
664772457308-07-4-L531-1590ブラックL7583~93
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
664772617308-07-4-LL529-7385ブラックLL7588~98
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする