OP
U型名札
安全ピンとクリップの両用タイプです。
トラスコ品番
237-0405
材質
アクリル樹脂
色
透明
縦(mm)
28
横(mm)
55
中紙サイズ(mm)
49×25
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476825
U-20
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください