曜日別特売

”ライツール”プチコンビネーションスパナ

”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナ - ASH

本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。
気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。

用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479519LCWU008R696-66233.5608
3,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479528LCWU010R696-66314.26810
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479537LCWU008A696-66213.5608
3,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479546LCWU010A696-66254.26810
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479555LCWU012A696-663057612
3,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479571LCWU014A696-66335.89514
3,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479580LCWU010K696-66294.26810
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66479589LCWU012K696-662457612
3,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする