曜日別特売

オートロックスウィングカップリング オネジR1/4

オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 - マッハ

接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。

用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478381A-134
5,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする