アドクリーン
パームコーティング手袋
ナイロン製です。
手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
用途
精密部品などの組立、検査作業用。
材質
手の平:ナイロンにウレタンコーティング 、手の甲:ナイロン
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476071
G5153-L
168-4781
白、リスト:灰
L
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
66476080
G5153-M
168-1633
白、リスト:緑
M
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください