曜日別特売

B-pack 防錆ストレッチフィルム

B-pack 防錆ストレッチフィルム - KBISB-pack 防錆ストレッチフィルム - KBISB-pack 防錆ストレッチフィルム - KBISB-pack 防錆ストレッチフィルム - KBIS

高い防錆力とバリア性を可能にします。
ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
在庫の防錆保管に。
トラスコ品番697-6434材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール幅(mm)500厚さ(mm)0.025長さ(m)200耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※3重以上巻き付けてのご利用をおすすめします。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479625BS25-500R
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする