B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

B-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム平袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBIS

高い防錆力とバリア性があります。
金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
フィルム内側から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
部品の船輸出時の防錆に。
工場内での防錆保管に。
スペアパーツ等の防錆保管に。
仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)厚さ(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477970BM7-2D250360N1パック(100枚)697-4817360250
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477979BM7-2D400550N1パック(50枚)697-4818550400
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477988BM7-2D460620N1パック(50枚)697-4819620460
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479598BM7-2D460620M1パック(50枚)696-6978620460
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする