曜日別特売

B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ)

B-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBISB-pack 防錆フィルム角底袋(鉄・非鉄金属共用タイプ) - KBIS

3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。
メッシュパレットに合わせた角底袋で、金属部品や機械などを入れて密閉するだけでサビを防止します。
リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。
鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。
角底袋の内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。

用途
金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。
鉄鋼・鋳鉄・銅・アルミなどの防錆保管に。
仕様未開封期間:3年、防錆期間:3年材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※フィルム内側(ロゴ面でない側)から防錆成分が発散されるため、必ず内側に対象物を包んでください。
※色調は製造条件・環境要因によってばらつきがあり、時を経て変化します。
※防錆フィルムの再利用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477735BM6-3D125105130666-69080.06130012501050
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479607BM10-3D855570697-64290.1700850550
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477726BM6-3D10585120666-69070.0612001050850
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする