Cross-fan
ペルチェ付空調ファン 【旧品番SKT-CS52と同じ商品】Ex40 スターターキット SKT-CS40
冷却プレート一体型空調ファンです。強風連続使用時間約4時間のバッテリー容量です。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
トラスコ品番
699-6749
セット内容
ファン×2個、接続ケーブル×1本、リチウムイオンバッテリー×1個、充電用ACアダプター×1個、充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)
対応服:90
温度(℃)
ペルチェ:約-40(環境温度40の場合)
連続使用時間(時間)
約4(最大風量、最大冷却時)
充電時間(時間)
約3.4(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)
バッテリー容量(mAh)
27000(9000×3)/h
最大風量(L/sec)
約80
内容量
1式
注意
※ファンウェアは付属していません。
※品番がSKT-CS52とSKT-CS40は同じ商品です。
※必ずバッテリーの▲マークとケーブルの▼マークを合わせて接続してください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479126
SKT-CS52
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください