曜日別特売

電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ

電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ - ICOMES

シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。
コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。
低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。

用途
接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。
主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。
トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482705MSIC13-03
125,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする