曜日別特売

#3000 ブルーシート(BLZ)

#3000 ブルーシート(BLZ) - ユタカメイク

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途機械カバー、養生用シートなど。トラスコ品番118-0751材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)厚さ(mm)0.22ブルー長さ(m)7ハトメ数32個番手#3000ハトメピッチ(cm)90幅(m)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480849BLZ-15
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする