名刺仕切り板 A002(5枚入/ブルー)

名刺仕切り板 A002(5枚入/ブルー) - カール名刺仕切り板 A002(5枚入/ブルー) - カール

仕切りを立てることで名刺が倒れることなくきれいに収納できます。

トラスコ品番428-9795適合機種No.860E、No.870E、(以降生産終了品)No.860、No.870幅(mm)90厚さ(mm)2.7高さ(mm)68内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481935BCSA002
1,000
839
923(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする