曜日別特売

安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”

安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” - UVEX(ウベックス)

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
軽くてフィット感の良いゴーグルです。
めがねの上から着用可能です。
角度調節しやすいヘッドバンドです。
無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。

仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664823289321903
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする