八幡ねじ
角回転台
上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
用途
回転台として使用します。
トラスコ品番
362-7186
材質
鉄
厚さ(mm)
8.2
穴数
4
縦(mm)
74
横(mm)
74
ねじ穴
M3
穴ピッチ(mm)
62
ねじ穴数
4
穴径(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481881
4979874055408
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください