絶縁ステープル

絶縁ステープル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)絶縁ステープル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。

用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート内容量1パック(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
幅A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648230110179697680-5645141.645.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648231010179698680-7121181.648.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648231910179699680-5620204.8110.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする