ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
又釘(スチール) バイオマスパック
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途
木と木をつなぎ合わせるのに。
材質
スチール
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
19
25
32
38
50
65
内容量
選択してください
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(27本)
1パック(45本)
1パック(110本)
1パック(250本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482240
10179627
1パック(250本)
680-5625
19
1.2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482249
10179629
1パック(110本)
680-5599
25
1.7
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482258
10179630
1パック(45本)
680-5646
32
2.1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482267
10179631
1パック(27本)
680-5629
38
2.7
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482276
10179632
1パック(10本)
680-5614
50
4.2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66482285
10179633
1パック(8本)
680-5642
65
4.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください