大研化成工業
軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用
トリイ幅24~32mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)
パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途
軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。
軽トラックの荷台ゲート上面に取付け、車両と荷物を保護。
トラスコ品番
688-1324
セット内容
本体:長さ100cm5本・長さ70cm2本、両面テープ1個、結束バンド4本
材質
PVC
色
黒
タイプ
軽トラック専用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482206
GP-RBK
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください