曜日別特売

耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット”

耐切創腕カバー”ケブラーKN-1 腕カバーニット” - トワロン

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R下]]繊維製の腕カバーです。
腕をフルカバーするタイプです。
裏起毛ニットにて、作業性を重視しました。

用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。トラスコ品番853-7842材質ケブラー[[R上]]製起毛ニット厚さ(mm)約2.0イエローサイズフリー幅(cm)18全長(cm)36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481147KN-1
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする