ユニカ
充電マルチドリルビット MJタイプ
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。
鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。
左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途
被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。
適合機種
充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
セット内容
同サイズ3本入
材質
刃部:超硬チップ、合金鋼
シャンク形状
6.35六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481811
DP3-MJ34
538-9084
90
45
3.4
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
66481820
DP3-MJ35
538-9085
90
45
3.5
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
66481829
DP3-MJ43
538-9083
95
50
4.3
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください