曜日別特売

ソフトニトリルP.F. パウダーフリー

ソフトニトリルP.F. パウダーフリー - リーブルソフトニトリルP.F. パウダーフリー - リーブル

感染対策に優れた耐久性と耐薬品性を持ったニトリル手袋です。

ホワイト厚さ0.07全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00362003127RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480761M-27SS
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
66480770M-27S
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
66480779M-27M
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
66480788M-27L
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする