曜日別特売

ミニサイクルポンプ SSMA形

ミニサイクルポンプ SSMA形 - 正和

吐出量は2cm3又は3cm3の固定形
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
タンク容量1Lのコンパクトタイプ

SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。
作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。
小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。

周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1内容量1台
全24種類を絞り込む
電圧(V)
吐出量(cm3)
間欠時間(分)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
吐出量(cm3)
間欠時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480420SSMA25A単相100/1152(固定)5
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480429SSMA25F単相200/2202(固定)5
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480438SSMA210A単相100/1152(固定)10
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480447SSMA210F単相200/2202(固定)10
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480456SSMA215A単相100/1152(固定)15
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480465SSMA215F単相200/2202(固定)15
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480481SSMA230A単相100/1152(固定)30
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480490SSMA230F単相200/2202(固定)30
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480499SSMA260A単相100/1152(固定)60
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480508SSMA260F単相200/2202(固定)60
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480517SSMA2120A単相100/1152(固定)120
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480526SSMA2120F単相200/2202(固定)120
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480535SSMA35A単相100/1153(固定)5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480551SSMA35F単相200/2203(固定)5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480560SSMA310A単相100/1153(固定)10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480569SSMA310F単相200/2203(固定)10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480578SSMA315A単相100/1153(固定)15
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480587SSMA315F単相200/2203(固定)15
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480596SSMA330A単相100/1153(固定)30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480605SSMA330F単相200/2203(固定)30
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480621SSMA360A単相100/1153(固定)60
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480630SSMA360F単相200/2203(固定)60
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480639SSMA3120A単相100/1153(固定)120
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66480648SSMA3120F単相200/2203(固定)120
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする