曜日別特売

ハンドポンプ A形

ハンドポンプ A形 - 正和

ハンドルを引いて離すワンショット吐出

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
タンクセット形と組込み式等各種のタイプがあります。

内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法L(mm)
吐出量
吐出口径
寸法TL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480298A10-43512010cm3/stM8×1.0(Φ4用)170
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480307A10-63512010cm3/stM10×1.0(Φ6用)170
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480316A12.5-44513012.5cm3/stM8×1.0(Φ4用)180
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480325A12.5-64513012.5cm3/stM10×1.0(Φ6用)180
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480341A15-45514015cm3/stM8×1.0(Φ4用)190
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480350A15-65514015cm3/stM10×1.0(Φ6用)190
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480359A18-46515018cm3/stM8×1.0(Φ4用)200
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480368A18-66515018cm3/stM10×1.0(Φ6用)200
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480377A4-414854cm3/stM8×1.0(Φ4用)135
オープン
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480386A4-614854cm3/stM10×1.0(Φ6用)135
オープン
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480395A6.5-423956.5cm3/stM8×1.0(Φ4用)145
オープン
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
66480411A6.5-623956.5cm3/stM10×1.0(Φ6用)145
オープン
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする