曜日別特売

ミニリッターポンプ MV形

ミニリッターポンプ MV形 - 正和

微少油量を連続吐出
吐出量1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプ
機械側のタイマー制御等による幅広い利用が可能

MV形は微少給油量を連続的に供給する抵抗式自動ポンプユニット。
吐出量は1.7cm3/minと3.5cm3/minの2タイプあります。
タンクは2Lの樹脂タイプとアルミタイプ、又、ニードルバルブ、フロートスイッチをオプションとして取付けた各種ユニットがあります。

タンク容量(L)【全容量】2【有効容量】1.5【樹脂2】1.7【アルミ2】2最高使用圧力(MPa)0.5{5kgf/cm2}吐出量1.7cm3/min内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480657MV10204A
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480666MV10204F
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする