曜日別特売

エアーポンプ HP‐W‐形

エアーポンプ HP‐W‐形 - 正和

エアー駆動の容積式自動ポンプユニット
吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ
各種組合わせユニット

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。
吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。

仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]内容量1台
全12種類を絞り込む
吐出量
吐出圧力(MPa)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タンク容量(L)
吐出量
吐出圧力(MPa)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480131HP4W16【樹脂】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480140HP4W160102【樹脂】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480149HP4W160103【樹脂】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480158HP4W160201【アルミ】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480167HP4W160202【アルミ】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480176HP4W160203【アルミ】24cm3/cy1.61.2[12](エアー圧0.4MPa時)、2.4[24](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480185HP8W18【樹脂】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480201HP8W180102【樹脂】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480210HP8W180103【樹脂】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480219HP8W180201【アルミ】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480228HP8W180202【アルミ】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480237HP8W180203【アルミ】28cm3/cy1.81.4[14](エアー圧0.4MPa時)、2.6[26](エアー圧:0.7MPa時)
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする