NEBO
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50
人間工学に基づいた頑丈なデザインです。
並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。
800メートル先まで光が届きます。
USB充電式
IP67の防水性能
40時間の駆動時間
付属品
充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番
368-4262
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
100
色
サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)
195
奥行(mm)
60
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池
充電時間(時間)
3時間
バッテリー容量(mAh)
9000mAh
明るさ(Lm)
450
最大点灯時間
40
落下耐久(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481899
NEB-SPT-1003-G
¥
16,675
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください