充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100

充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 - NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 - NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 - NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 - NEBO充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 - NEBO

コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。
1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。
極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。
白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。
トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。
スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。
人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。
マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。
耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。
アルミ製。

付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481890NEB-SPT-1001-G
46,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする