千代田精機
圧力調整器”ハイセレクト”
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途
溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
トラスコ品番
851-3225
セット内容
なし
材質
黄銅製
最大流量(L/min)
100
使用圧力(MPa)
一次側:15以下
接続
入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
適合ガス
Ar、N2、O2、Air等
一次側圧力計(MPa)
0~25
二次側圧力計(MPa)
0~1
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66480840
HS-AHN-3
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください