曜日別特売

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 - NS(日進工具)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。

用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番176-1752材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6シャンク径(mm)6機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481777DHR237 D6X20
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする