曜日別特売

超硬エンドミル MCDS

超硬エンドミル MCDS - OSG(オーエスジー)

サーメットを母材に採用。高速加工でも素晴らしい仕上げ面を得ることができます。特に底面の仕上げに効果的です。

用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)トラスコ品番692-2538材質超硬合金(Carbide)全長L(mm)70刃長l(mm)12ねじれ角(°)FHA:45外径Dc(Φmm)7シャンク径Ds(Φmm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481251MCDS-7
13,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする