OSG(オーエスジー)
超硬エンドミル MCBD
サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
用途
被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
FHA:30
内容量
1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:8
DCON:10
DCON:12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481156
MCBD-R1.5X3
692-2368
50
3
DCON:6
50
¥
11,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66481165
MCBD-R1X2
692-2376
50
2
DCON:6
50
¥
9,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66481181
MCBD-R2.5X5
692-2384
60
5
DCON:8
60
¥
12,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481190
MCBD-R2X4
692-2392
60
4
DCON:8
60
¥
12,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481199
MCBD-R3.5X7
692-2406
70
7
DCON:10
70
¥
16,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481208
MCBD-R3X6
692-2414
60
6
DCON:8
60
¥
14,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66481217
MCBD-R4X8
692-2422
70
8
DCON:10
70
¥
18,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66481235
MCBD-R6X12
692-2449
75
12
DCON:12
75
¥
29,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66481226
MCBD-R5X10
692-2431
75
10
DCON:12
75
¥
24,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください