曜日別特売

強力ハイチェックポンプ

強力ハイチェックポンプ - エムケー精工

ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。

用途ドラム缶からの移し替え用に。使用可能液体灯油・軽油電源(V)単相100吐出量(L/min)110揚程(m)11材質給油ノズル:アルミ合金トラスコ品番699-4902全長(mm)1250電源コード(m)4.8粘度(mm2/s)[使用可能]100内容量1個
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mm2/s)
吐出量(L/min)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482346EP-77K[使用可能]10011011
161,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする