曜日別特売

半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS

半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業半袖ブルゾン空調服 EX.WORKERS - 原田産業

高いファン位置で集中的に、首筋・脇へ風を送り込みます。
お腹周りが膨らみにく、スリムフィットで、女性にもおすすめです。
襟元についた風クール(樹脂版)で、首筋を効率的に冷却します。
首筋を抜けた冷気がヘルメットの中まで届きます。
反射ベストを着用してもファンに被りません。

用途ペルチェ素子付きファン、クロスファンEX推奨服仕様冷却ファン:無材質ナイロン95%、ポリウレタン5%ブラックタイプ半袖内容量1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6648217033700514682-8384L1184728
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648217933700515682-83852L1244929
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
6648218833700516682-83833L1305130
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする