冷感ウエットシート 涼タオル

冷感ウエットシート 涼タオル - ハクゾウメディカル冷感ウエットシート 涼タオル - ハクゾウメディカル冷感ウエットシート 涼タオル - ハクゾウメディカル

肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。
心地よい冷感が得られます。
皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)
アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。
首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。

トラスコ品番707-1072材質レーヨン不織布シートサイズ(mm)280×600香りせっけん内容量1袋(5本)
注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、特に肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664827392601006
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする