曜日別特売

業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプ

業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプ - アース製薬

通気性のよいハニカム1日24時間の使用で約60日間有効なので経済的です。
従来品(業務用ハニカム防虫ファンAC)と比べ、残留性が低いです。

用途飛翔害虫の駆除と侵入防止トラスコ品番698-9288使用の目安24時間使用で約2ヵ月香り無香性適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、ショウジョウバエ、マダラメイガ、シバンムシ効果持続目安:60日、範囲目安:閉鎖空間150立米内容量1セット
注意
※使用方法を厳守し用途以外には使用しないこと。
※万一、本品の取り扱いにより、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気 を生じたり、気分が悪くなった場合などは、直ちに使用を中止し、医師の 診察を受けること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482380672810
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする