曜日別特売

電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具

電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 - ICOMES

空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。

用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481960MSIC19-01
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする