曜日別特売

耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き

耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き - ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き - ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き - ウインセス耐切創手袋 ウレタン滑り止め付き - ウインセス

刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。
シームレススタイルの編み手袋で、フィット感、作業性に優れています。
屈曲破損しやすいガラス繊維やステンレス繊維、ゴムを使用していないため、手がチクチクせずゴム臭もありません。

用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業に。トラスコ品番686-7227材質高強力ポリエチレン、ポリウレタン灰色サイズM規格EN388 2016:耐切創レベル3/B全長(cm)22許容誤差規格値:±1.5cmゲージ数13G内容量1袋(10双)
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482215CR-09-M-10P
10,924
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする