特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー - ICOM(アイコム)

サブチャンネルPTT機能によりサイドキーにサブチャンネルを割り当てることでチャンネルの切り替え操作なしにメインチャンネルとサブチャンネルを切り替えることができます。
通信内容を録音/再生することができます。
グループ通話機能付です。

用途飲食店やホテルなど。適合【中継器】IC-RP4130GW / IC-RP4150Wトラスコ品番258-5381幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5アンテナサイズ(mm)150距離(km)【郊外通話】1~2【市街地通話】0.1~0.2内容量1台
注意
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66481847IC-4400L
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする