曜日別特売

エアーニードルスケーラー

エアーニードルスケーラー - 東安エアーニードルスケーラー - 東安エアーニードルスケーラー - 東安エアーニードルスケーラー - 東安エアーニードルスケーラー - 東安

1.狭い場所や奥まった箇所、
段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。
2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、
様々な加工が可能です。

用途
溶接後のスラグ・スパッタ落としに。
コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。
制御ロックを押して解除する (画像参照)
仕様
無負荷打撃数:2700rpm
空気消費量:10cfm
作動圧力:90psi
寸法
本体:210mm
グリップ太さ:約113mm
エアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)
針:針径3mm、長さ:180mm
質量:約1.2kg (針含む)
内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66482915TW-ANS210
6,940
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする