コクヨ
はがせるルーズリーフGT 50枚ドットA
寸法(mm)
182×257×6
サイズ
B5
質量(g)
197
枚数
50
罫
ドットA罫
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485347
KGT-LP936AT-W
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください