コクヨ
ノートブックME70枚B罫A5
寸法(mm)
148×210×7
色
BRIGHT SAND
サイズ
A5
質量(g)
175
枚数
70
罫
B罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485460
KME-NB107LP
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください