コクヨ
タックメモ ノートタイプ ヨコ
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ
種別
ノートタイプ
材質
色特殊紙
色
ピンク
質量(g)
62
枚数
100
寸法(縦×横)(mm)
75×100(ヨコ側が粘着部分)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66484130
メ-1000N-P
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください