コクヨ
修正テープME使い切りB罫6m
寸法(mm)
57×18×113
質量(g)
12
種類
使い切り
テープ長さ(m)
6
内容量
1個(6m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66484051
KME-CTNT305Y
ムーンライム
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485390
KME-CTNT305G
ピーマン
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
66485381
KME-CTNT305MG
ダスティオリーブ
¥
270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください