木目調フローリングホットカーペット

木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ木目調フローリングホットカーペット - ファミリー・ライフ

敷くだけでリビングやキッチンを床暖房。
テーブルの下に敷くことができる、撥水素材使用のフローリングカーペット。
床になじむフローリング調のホットカーペット。テーブルを置いてもOK。水や汚れに強く、お手入れも簡単。
ダニ退治機能
夏もそのまま使用OK:コントローラー部は場所をとらない薄型なので、シーズンオフでも本体は敷いたままでOK。
効率よく暖房&節電:暖房面は人数や用途に応じて3パターンで切り替えができ効率的。電気代も節約できます。(2畳用・3畳用のみ)
はっ水加工でお手入れ簡単:水や汚れをサッと拭け、毛足のあるカーペットのようにダニの心配もありません。ペットと過ごす家にもおすすめです。
コンパクト収納!寒い冬も快適!
電気代は1時間あたり約3.5円!1畳用の場合(中)
温度調節、はっ水加工、節電

材質表地:ポリプロピレン100%、裏地:ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488436a23939(約)2.41畳200(約)88×176
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
66488445a23940(約)3.82畳500(約)175×175
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
66488461a23941(約)5.83畳720(約)195×235
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする