コクヨ
ふせん<K2>75×75・4色混・10P
通常粘着のエコノミータイプ
仕様
通常粘着
形状
正方形
寸法(mm)
75×75(正方形タイプ)
色
イエロー×4冊、ピンク・ブルー・グリーン×各2冊
質量(g)
390
商品構成
4色混色
内容量
1セット(4色×10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66484200
K2メ-7575
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください