曜日別特売

避難所に便利な充電式電動エアーベッド

避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッド - ファミリー・ライフ

わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッド
SOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします
約60秒で膨らみすぐに使える!!
肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群
耐荷重量約150kg
どこでも使える充電式
バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付き
ボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単
避難所、キャンプ、車中泊、来客時
1年間保証書付き

その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)質量(kg)2.96(バッテリー含む)タイプシングル耐荷重(kg)150バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh充電時間3時間寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66488357a35399
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする