曜日別特売

食事用エプロン シール付き ブルー

食事用エプロン シール付き ブルー - リーブル食事用エプロン シール付き ブルー - リーブル食事用エプロン シール付き ブルー - リーブル食事用エプロン シール付き ブルー - リーブル

1.幅広の裾で食べこぼし等の汚れを防ぐ、使い捨ての食事用エプロン。2.首後ろの両面テープで簡単に着脱ができ、首周りの調整も可能。3.体にまとわりつきにくいエンボス加工。

ブルーサイズフリー着丈(cm)79全長(cm)100丈(cm)【裾】80内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487910M-92
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする