曜日別特売

セミサイクルポンプ SMA

セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出
間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類
利用しやすいポピュラータイプ
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1内容量1台
全103種類を絞り込む
電圧(V)
吐出量(cm3)
間欠時間(分)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
吐出量(cm3)
間欠時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485706SMA31002A単相100/1151~3(調整形)10
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66485715SMA31002F単相200/2201~3cm3(調整形)10
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485731SMA312002A単相100/1151~3(調整形)120
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485740SMA312002F単相200/2201~3cm3(調整形)120
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485749SMA31502A単相100/1151~3(調整形)15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485758SMA31502F単相200/2201~3cm3(調整形)15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485767SMA33002A単相100/1151~3(調整形)30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485776SMA33002F単相200/2201~3cm3(調整形)30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485785SMA3502A単相100/1151~3(調整形)5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485801SMA3502F単相200/2201~3cm3(調整形)5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485810SMA36002A単相100/1151~3(調整形)60
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485819SMA36002F単相200/2201~3cm3(調整形)60
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485828SMA61002A単相100/1153~6(調整形)10
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485837SMA61002F単相200/2203~63(調整形)10
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485846SMA612002A単相100/1153~6(調整形)120
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485855SMA612002F単相200/2203~63(調整形)120
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485871SMA61502F単相200/2203~63(調整形)15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485880SMA63002A単相100/1153~6(調整形)30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485889SMA6502A単相100/1153~6(調整形)5
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485898SMA66002A単相100/1153~6(調整形)60
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485907SMA31003A単相100/1151~3(調整形)10
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485916SMA31003F単相200/2201~3cm3(調整形)10
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485925SMA312003F単相200/2201~3cm3(調整形)120
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485941SMA31503A単相100/1151~3(調整形)15
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485950SMA31503F単相200/2201~3cm3(調整形)15
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485959SMA33003A単相100/1151~3(調整形)30
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485968SMA612003A単相100/1153~6(調整形)120
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485977SMA612003F単相200/2203~63(調整形)120
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485986SMA6503A単相100/1153~6(調整形)5
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66485995SMA66003A単相100/1153~6(調整形)60
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486011SMA31010A単相100/1151~3(調整形)10
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486020SMA31010F単相200/2201~3cm3(調整形)10
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486029SMA312010A単相100/1151~3(調整形)120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486038SMA312010F単相200/2201~3cm3(調整形)120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486047SMA31510A単相100/1151~3(調整形)15
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486056SMA33010A単相100/1151~3(調整形)30
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486065SMA3510A単相100/1151~3(調整形)5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486081SMA3510F単相200/2201~3cm3(調整形)5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486090SMA36010A単相100/1151~3(調整形)60
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486099SMA61010F単相200/2203~63(調整形)10
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486108SMA612010A単相100/1153~6(調整形)120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486117SMA612010F単相200/2203~63(調整形)120
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486126SMA61510A単相100/1153~6(調整形)15
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486135SMA63010A単相100/1153~6(調整形)30
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486151SMA6510A単相100/1153~6(調整形)5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486160SMA6510F単相200/2203~63(調整形)5
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486169SMA66010A単相100/1153~6(調整形)60
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486178SMA66010F単相200/2203~63(調整形)60
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486187SMA31011A単相100/1151~3(調整形)10
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66486196SMA31011F単相200/2201~3cm3(調整形)10
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする