曜日別特売

サイクルポンプ YMAS

サイクルポンプ    YMAS - 正和

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出
間欠時間は1分から120分まで各種タイプ
各種タンク取付可能

間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。

出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
間欠時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66486966YMAS311~3cm3/cy最大:0.50[5]1
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66486975YMAS351~3cm3/cy最大:0.50[5]5
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66486991YMAS613~6cm3/cy最大:0.45[4.5]1
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66487000YMAS653~6cm3/cy最大:0.45[4.5]5
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする