曜日別特売

3Dバイカラーマスク

3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル3Dバイカラーマスク - リーブル

1.パステルカラーの耳ゴムで優しく明るい印象のバイカラーマスク。2.マスク本体は清潔感のあるホワイトカラー。3.BFE・VFE・PFE99%の高性能フィルターを使用。4.顔にフィットし呼吸のしやすい立体マスク。4.耳にやさしい平ゴムを使用。

材質ポリプロピレン不織布形状立体型サイズフリー構造3層横幅(mm)10.5縦幅(mm)130細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487919No.2876ホワイト×ブルー
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
66487928No.2876ホワイト×ピンク
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
66487937No.2876ホワイト×グリーン
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
66487946No.2876ホワイト×グレー
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする