コクヨ
ボールペンME標準ゲル黒0.5mm
色
PIMAN
質量(g)
13
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
インク
標準ゲル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485286
KME-BPEG5D102G
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください